Nippon Chemi Con Nippon Chemi-Con Aluminum electrolytic capacitor 25V dc 1000μF

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1000μF Technology = Electrolytic Voltage = 25V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 10 (Dia.) x 20mm Height = 20mm Diameter = 10mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +85°C Lead Pitch = 5mm Structure = Radial Series = SMG Life = 2000h SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan