Nippon Chemi Con KTS250B106M43N0T00

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)10
Dimensions (mm)4.5x3.2x2.8
Height (mm)2.8
Length (mm)4.5
Maximum Operating Temperature (°C)125
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Temperature CharacteristicsX7R
Tolerance±20%
Voltage25Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(Terminal) Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan