Nippon Chemi Con EMZA500ADA221MJA0G

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)220
Dimensions (mm)10(Dia.)x10
Height (mm)10
Lead Spacing (mm)4.5
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Technologyaluminum electrolytic
Voltage50Vdc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan