Nippon Chemi Con EKMH500VSN472MP45S

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Capacitance (μF)4700
Dielectric Loss Tangent0.002
Dimensions (mm)23(Dia.)x45
Height (mm)45
Lead Spacing (mm)10
Leakage Current (mA)3
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (A)2.43rms
SeriesKMH
Service Life2000h
Surface Mount DeviceSnap-in
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage50Vdc
polaritypolarity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan