Nippon Chemi Con Disc-shaped ceramic varistor, 120V, Φ7mm (10 pieces per set)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Capacitance (pF)650 [reference value]
Energy (J)7
Limit Voltage (V)200
Maximum rated voltage (V)DC100
Mounting Screw Spacing (mm)5.0±1.0
Quantity10 pieces
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)Pulse: 0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan