SUS Color sensor with e-CON

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Detection Distance (mm)10
ManufacturerPanasonic
TypeLX-101

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan