Nippon Chemi Con Capacitor 33μF 35V DC 1 bag 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7054-89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MVA series
Feature
Specification
* Capacitance: 33μF * Voltage: 35V dc * Mounting type: Surface mount * Technology: Electrolytic * Dimensions: 6.3 x 5.2mm * Height: 5.2mm * Operating temperature Min: -40°C * Diameter: 6.3mm * Operating temperature Max: +85°C * Lifespan: 2000h * Leakage current: 0.01 CV μA, 3 μA @ 20°C (after 2 minutes)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan