Nippon Chemi Con Capacitor 330μF 25V DC 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6961-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MZA series
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (500 pieces) *Capacitance: 330μF *Voltage: 25V dc *Mounting type: Surface mount *Technology: Electrolytic *Dimensions: 8 x 10mm *Height: 10mm *Operating temperature Min: -55 °C*Diameter: 8mm*Operating temperature Max: +105°C*Lead spacing: 3.1mm*Ripple current: 600mArms

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan