Nippon Chemi Con Capacitor 22000μF 35V dc

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6971-23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durability against ripple current: 2,000 hours @ 105°C Non-solvent resistant type RoHS2 compliant (as of October 2022)
Feature
Specification
*Capacitance: 22000μF*Voltage: 35V dc*Mounting type: Snap-in *Technology: Electrolytic*Dimensions: 36 (Dia.) x 50mm*Height: 50mm*Operating temperature Min: -40°C*Diameter: 36mm*Operating Temperature Max: +105°C*Lead spacing: 10mm*Ripple current: 4.92Arms*Dissipation factor: 0.25%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan