HAKKO Power adjuster

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
PlugFlat type
Suitable ModelRED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID
Voltage (V)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A temperature controller that can adjust the output of a nichrome heater type soldering iron to 100 to 50%. The temperature of the electric trowel can be lowered according to the work.
* Do not use for anything other than a soldering iron / handicraft iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan