HAKKO Hakko FM-2031 24V-140W

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.2
HeaterComposite heater
Mass (g)47 (when trowel 2.4D type and nozzle assembly E are attached)
Overall Length (mm)231 (when trowel 2.4D type is attached)
Power Consumption (W)140(24V)
Resistance between Iron Tip and Ground (Ω)<2
Set ContentsTrowel part (FM-2031)
Temperature Setting Range200~500°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
N2 soldering iron for HAKKO FM-206.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan