EATON Electromagnetic Contactor 400 V 3-pole 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1 bag of 5

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7267-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton contactors operate with a coil voltage of 400 V and a contact current rating of 50 A. 3 Number of poles Maximum operating ambient temperature: 60 °C Minimum operating ambient temperature: -25 °C
Feature
Specification
*Coil voltage: 400 V*Number of poles: 3*Rated current of contacts: 50 A*Allowable power: 5.5 kW*Normal terminal configuration: 1 N/O*Range: DILEM*Code number: 230-4450

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan