EATON Auxiliary contact module 1 DILA 16 A

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7302-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Eaton 1-pole auxiliary contact module has a current rating of 16 A. Equipped with 1 NC contact. Operating temperature range: -25 → 60 °C Protection class IP20
Feature
Specification
*Number of contacts: 1*Normal terminal configuration: 1NC*Mounting method: Side mounting *Series: DILA*Rated current of contact: 16 A*Rated voltage of contact: 500 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan