EATON Auxiliary contact DILE 4 A 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7268-05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton auxiliary contact modules require interlocking opposing contacts, switching elements per EN50005, and switching elements per EN50012. 4 x normally open contacts Number of poles: 4
Feature
Specification
*Normal terminal configuration: 4 N/O*Series: DILE*Contact rated current: 4 A*Contact rated voltage: 600 V*Code number: 230-4470

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan