EATON Auxiliary contact 2 HI11 10 A 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7304-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eaton auxiliary contact modules have a current rating of 10A. 1 x N/O contact, 1 x NC contact. Operating temperature range: -25 → 50 °C Protection class IP20
Feature
Specification
*Number of contacts: 2*Normal terminal configuration: 1NC, 1NO*Installation method: Recessed type*Series: HI11*Rated current of contact: 10 A*Rated voltage of contact: 500 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan