RIKEN (RIKEN Equipment) flange

Sebelum PPN:
Rp73.999.900
Spesifikasi
Approx. Mass (kg)48.3
Dimension A (mm)M255x4
Dimension H (mm)40
Dimensions I (mm)DIA13 depth 75 M12 threaded
Dimensions c (mm)73
Dimensions e (mm)55
Suitable BoltM30
Thread Size255x4
TypeFor 2000 kN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan