TOTO Functional part

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Length (mm)145
Thread SizeNut part: W38 thread 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Functional part
Wall drain fitting P trap one push type (T7PW8/9/10/11/41, TLDP2201J/5J/6J/7J/8J), floor drain fitting S trap one push type (T7SW8/9/10/3R/9R/1V10 , TLDS2201J/4J/5J/6J/7J), Wall drainage fittings one push type (TLDP1002J/3J, TLDP1201J/2J), Floor drainage fittings (TLDS1002J/3J, TLDS1201J/2J), Drainage fittings one push type (TLD02202J/5J) , T7W87B)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan