TOTO Flexible spout L=300

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Length (mm)300
Pipe Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flexible spout
For TMHG46 type
*Nut type top type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan