TOTO Flexible pipe part (for TK306A type)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Connector ThreadW55 mountain 14
Overall Length (mm)212
Pipe Length (mm)212

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For TK306A type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan