TOTO Flexible pipe part (for T36S20 type)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)210
Pipe Length (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flexible spout nut type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan