VALQUA Corrosion Proof Type Non-Asbestos Joint Sheet

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1270x1270
FeatureAnticorrosion
MaterialNon-asbestos
Temperature Range (°C)-50~183

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No.6500 anticorrosion type.
Used as a gasket for stainless steel pipe flanges, equipment joints, covers, etc. It can be expected to suppress corrosion of stainless steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan