SwissTech Straight Shank Q-Coat Carbide Drill (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Carbide Drill TypeCarbide High Performance
Coolant DeliveryCoolant Through
Country of OriginCN
Cutting DirectionRight Hand
Diameter x Depth3xD
Drill Diameter Tolerancem7
ECLASS Code21010190
Finish/CoatingQ-Coat
Flute TypeSpiral
Helix Angle (°)30
Helix TypeNormal Helix
MaterialCarbide
Material GradeMicrograin
Number of Flutes2
Point Angle (°)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid carbide Q-Coat drills from SwissTech®.
Feature
Self-centering for ease of use
Made from durable carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan