Spesifikasi
| Capacity | 60L |
|---|---|
| Colour | Blue |
| DUTY | Heavy Duty |
| Height (mm) | 900 |
| Material | Polythene |
| Pack Quantity | 100 |
| Type | Hazardous Waste Bags |
| UNSPSC | 24112004 |
| Width (mm) | 460 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Hazardous Waste Bags
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































