3M Scotch OPP Packaging Adhesive Tape 3042

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Length (m)100
Thickness (mm)0.042
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an acrylic adhesive tape with excellent initial adhesive strength.
For sealing cardboard boxes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan