3M Polyester tape for powder coating masking and splicing 8901

Sebelum PPN:
Rp24.999.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
Adhesivesilicone
Adhesive Force3.92N/cm
Base MaterialPolyester
ColorBlue
Elongation (%)120
Main applicationFor painting
Tape Length (m)65.8
Tape Thickness (mm)0.06
Tensile strength (N / cm)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Good heat resistance, can be adhered to silicone-treated surfaces
Powder coating masking, splice

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan