3M Polyester Tape 859 (Lakban Poliester / Lakban Bening)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Base MaterialPolyester
Dimensions, W (mm) x L (m)400x50
Tape Thickness (mm)0.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A transparent polyester tape with good initial adhesive strength. Good adhesive strength even with olefin materials.
Seals and fixings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan