Nichiban Opening paper tape

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Length (m)50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be tied securely with light work.
It can be easily opened using the separately sold opening paper tape (BS180).
Tape can be used up to 9mm x 100m rolls.
Bread, confectionery, vegetables, fruit bag stickers, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan