3M Glass cloth electrical insulation tape

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Main applicationFor electrical insulation
Tape Length (m)32.9
Tape Width (mm)19
Tensile Strength35N/10mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Flame retardant (UL510), UL standard compliant (File E17385), MIL standard product (AA-59474 Type 1, Class 1)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan