iHelp Tipped saw for rough cutting

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.7
Blade TypeAlternate blade
Dimensions (mm)190
Number of Teeth (p)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tip saw with excellent cost performance
For rough cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan