SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) W Wrapped Grit Shaft Condenser Brush Flexible Type (6NY)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#320
Brush Part Length (mm)50
Brush Part MaterialNeo Grit (6NY)
Flexible Length (mm)30
Overall Length (mm)150
Shaft Length (mm)100
TypeCondenser brush for electric / air (chuck)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
20 to 30% of abrasive grains are mixed in the nylon base material.
* Be sure to wear safety glasses and protective equipment when working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan