SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) W Winding Grit Condenser Brush (6NY)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#320
Brush Part Length (mm)50
Brush Part MaterialNeo Grit (6NY)
Overall Length (mm)110
Shaft Length (mm)60
TypeCondenser brush for electric / air (chuck)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Be sure to wear safety glasses and protective equipment when working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan