PROXXON Charger LG / A2 (Pengisi Daya Baterai / Charger Baterai)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Height (mm)68
Length (mm)Aircraft: 130
Mass (g)340
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Proxon PBS Series Common Battery Charger
Charger for No.25800, No.25802, No.25810, No.25812, No.25815, No.25817, No.25820, No.25822
* Charger only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan