monotaro Suction Nozzle for Oil Changer

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Hose Length (mm)400
Overall Length (mm)440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Monotaro Oil changer Manual type Portable Air combined use (order code: 89825041) dedicated replacement suction nozzle.
*Do not use for any purpose other than its intended use. *This product is exclusively for the Monotaro Oil Changer Manual Portable Air Compatible (order code: 89825041). Do not use for any other products.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan