CHIYODA TSUSHO Mega coupling plug 10X12.5

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)44.5
Maximum Operating Pressure (MPa)1.5
Operating Temperature Range (°C)-5~60
ShapeNipple
Suitable fluidCompressed air

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan