Mitsubishi Materials Turning Insert 80° Diamond Positive BC8220

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Applicable Workpiece MaterialsH class
Clearance Angle (°)Main/AN: 7
CoatingBC8220
Inscribed circle IC(mm)9.525
Shape of TipRhombic vertex angle 80 °
Thickness s (mm)3.97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan