Mitsubishi Materials NC Straight Shank Drill NSD 16.3 (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Flute Length (mm)115
Helix Angle (°)21~34
MaterialCobalt heiss
Overall Length (mm)190
Surface TreatmentHomo processing
Tip Angle (°)118

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The NC cutting edge provides excellent bite and excellent drilling precision.
Applications
*Steel/stainless steel/cast iron

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan