Mitsubishi Materials Long Straight Drill (LSD) (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsMild steel, general steel, cast iron, light alloy
Drill Thinning ShapeX thinning
Flute Length (mm)120
MaterialHeiss HSS
Overall Length (mm)200
Shank ShapeStraight shank
Tip Angle (°)118
Trusco Part No.174-2981

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be widely used for deep hole drilling.
Deep hole processing
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan