Mitsubishi Materials Chip XDGT-G16

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)15
Corner Radius (mm)1.6
Cutting Blade Length (mm)15.6
MaterialTF15
Shapeparallelogram
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)5
Trusco Part No.248-1693

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan