Mitsubishi Materials Chip XDGT-G12

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)15
Corner Radius (mm)1.2
Cutting Blade Length (mm)15.5
MaterialVP15TF
Shapeparallelogram
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)5
Trusco Part No.248-2126

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan