Mitsubishi Materials Chip WCMT

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)7
MaterialNX3035
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Material)
CVD coating with improved wear resistance and fracture resistance due to a special tough crystal structure.
Suitable for continuous / intermittent cutting of stainless steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan