Mitsubishi Materials Chip WBMTL-MV

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)5
Cutting Blade Length (mm)3
MaterialNX2525
ShapeEquilateral hexagon
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan