Mitsubishi Materials Chip VNMG-LP

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Blade Length (mm)16.6
MaterialMP3025
ShapeDiamond 35 °
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
Trusco Part No.662-5819
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan