Mitsubishi Materials Chip VBET-SN

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)5
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)0.03
Cutting Blade Length (mm)11.2
MaterialVP15TF
ShapeDiamond 35 °
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40 ° -60 °
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.025
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan