Mitsubishi Materials Chip TPMN

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
ShapeEquilateral triangle 60 °
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan