Mitsubishi Materials Chip TPMH-SV

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
AccuracyM
Chip breakerSV
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.08~±0.18
Cutting Blade Length (mm)9.6
Cutting areaLight cutting
Dimension D1 (mm)5.56
Dimension D2 (mm)2.9
Dimension S1 (mm)2.38
ShapeEquilateral triangle 60 °
Thickness (mm)2.38
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05~±0.13
TypePositive
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan