Mitsubishi Materials Chip TPGX

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsSteel, stainless steel
AccuracyG
Chip breakerL
Clearance Angle (°)11
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)8.2
Cutting areaFinish cutting
Dimension D1 (mm)4.76
Dimension D2 (mm)2.5
Dimension S1 (mm)2.38
MaterialUP20M
ShapeEquilateral triangle 60 °
Thickness (mm)2.38
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
Trusco Part No.167-5613
TypePositive
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan