Mitsubishi Materials Chip TPGR

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Blade Length (mm)16.5
ShapeEquilateral triangle 60 °
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan