Mitsubishi Materials Chip TPGN

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Cutting Blade Length (mm)11
ShapeEquilateral triangle 60 °
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan