Mitsubishi Materials Chip TPGH-FS

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Cutting Blade Length (mm)9.6
MaterialVP15TF
ShapeEquilateral triangle 60 °
Socket ShapePartially cylindrical hole 70 ° to 90 ° on one side
Thickness (mm)2.38
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan