Mitsubishi Materials Chip TNGA

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)0.4
Corner Radius Re (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)16.5
Dimension S1 (mm)4.76
MaterialHTi10
ShapeEquilateral triangle 60 °
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
Trusco Part No.168-0871
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Material)
Optimal grade for general machining and milling of cast iron for medium finishing of cast iron

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan